Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71919-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625620
  • Fabrikant:4012801617918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.356,99/ stukexcl. btw

€ 1.641,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
48.5 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71919 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174345
  • Manufacturer:71919 CD/P4ADGA

€ 1.328,24/ stukexcl. btw

€ 1.607,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026