€ 588,59/ stukexcl. btw
€ 712,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 33 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 15000 tr/min |
€ 589,02/ stukexcl. btw
€ 712,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026