Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71918-C-T-P4S-UL-GA21

  • ERIKS:14186798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 677,11/ stukexcl. btw

€ 819,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar