€ 1.236,18/ stukexcl. btw
€ 1.495,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 48 kN |
Statisch draaggetal | 35 kN |
Grenstoerental vetsmering | 11000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 16000 tr/min |
€ 1.207,49/ stukexcl. btw
€ 1.461,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026