Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71918-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251026
  • Fabrikant:4012801457415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.236,18/ stukexcl. btw

€ 1.495,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
35 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min