Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71917-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625600
  • Fabrikant:4012801457279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.129,43/ stukexcl. btw

€ 1.366,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
44.5 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71917 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174329
  • Manufacturer:71917 ACD/P4ADGB

€ 1.130,65/ stukexcl. btw

€ 1.368,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026