€ 1.097,14/ stukexcl. btw
€ 1.327,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 44.5 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 15000 tr/min |
€ 1.097,72/ stukexcl. btw
€ 1.328,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026