Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71917-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625594
  • Fabrikant:4012801457231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,57/ stukexcl. btw

€ 632,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
47 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71917 CDGA/P4A

  • Eriks:23759501
  • Manufacturer:71917 CDGA/P4A

€ 535,47/ stukexcl. btw

€ 647,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026