Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71917-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625592
  • Fabrikant:4012801754033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.097,14/ stukexcl. btw

€ 1.327,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
47 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71917 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174332
  • Manufacturer:71917 CD/P4ADGA

€ 1.097,72/ stukexcl. btw

€ 1.328,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026