Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71916-EDLR-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 567,51/ stukexcl. btw

€ 686,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar