€ 567,51/ stukexcl. btw
€ 686,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 25.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 19000 tr/min |