Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71916-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625572
  • Fabrikant:4026677866110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.024,08/ stukexcl. btw

€ 1.239,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71916 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174326
  • Manufacturer:71916 CD/P4ADGB

€ 1.027,86/ stukexcl. btw

€ 1.243,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026