Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71915-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625562
  • Fabrikant:4012801456951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 526,80/ stukexcl. btw

€ 637,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
33 kN
Statisch draaggetal
22.9 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min