Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71914-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625546
  • Fabrikant:4012801965804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 498,00/ stukexcl. btw

€ 602,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
21.8 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min