€ 417,92/ stukexcl. btw
€ 505,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 23 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 20000 tr/min |
€ 406,98/ stukexcl. btw
€ 492,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026