Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71914-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625536
  • Fabrikant:4012801456470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 486,06/ stukexcl. btw

€ 588,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
23 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min