Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71913-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625526
  • Fabrikant:4012801456371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 426,36/ stukexcl. btw

€ 515,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.7 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min