Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71913-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625520
  • Fabrikant:4012801456258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,24/ stukexcl. btw

€ 441,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
16.9 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71913 CDGB/P4A

  • Eriks:12174310
  • Manufacturer:71913 CDGB/P4A

€ 363,37/ stukexcl. btw

€ 439,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026