€ 355,41/ stukexcl. btw
€ 430,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 25 kN |
Statisch draaggetal | 16.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 22000 tr/min |
€ 352,80/ stukexcl. btw
€ 426,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026