Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71913-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625514
  • Fabrikant:4012801456203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
16.9 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71913 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174308
  • Manufacturer:71913 CD/P4ADGA

€ 723,22/ stukexcl. btw

€ 875,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026