€ 1.018,48/ stukexcl. btw
€ 1.232,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 39 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in Tandemopstelling |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 15.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 22000 tr/min |