Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71912-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625508
  • Fabrikant:4012801965781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,55/ stukexcl. btw

€ 481,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min