Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71912-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625499
  • Fabrikant:4012801755344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,94/ stukexcl. btw

€ 402,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
24.7 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71912 CDGB/P4A

  • Eriks:12174303
  • Manufacturer:71912 CDGB/P4A

€ 327,37/ stukexcl. btw

€ 396,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026