€ 698,87/ stukexcl. btw
€ 845,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 24.7 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Grenstoerental vetsmering | 16000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 24000 tr/min |
€ 671,10/ stukexcl. btw
€ 812,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026