Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71911-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625493
  • Fabrikant:4012801455770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,44/ stukexcl. btw

€ 367,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
22.2 kN
Statisch draaggetal
13.7 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71911 ACDGB/P4A

  • Eriks:12174293
  • Manufacturer:71911 ACDGB/P4A

€ 292,29/ stukexcl. btw

€ 353,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026