€ 353,30/ stukexcl. btw
€ 427,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 13 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 22.2 kN |
Statisch draaggetal | 13.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 24000 tr/min |