€ 618,81/ stukexcl. btw
€ 748,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 22.2 kN |
Statisch draaggetal | 13.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 24000 tr/min |
€ 581,73/ stukexcl. btw
€ 703,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026