€ 618,81/ paarexcl. btw
€ 748,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.5 kN |
Statisch draaggetal | 14.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 17000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 26000 tr/min |
€ 581,73/ stukexcl. btw
€ 703,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026