Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625477
  • Fabrikant:4012801455510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,52/ stukexcl. btw

€ 329,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71910 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002800
  • Manufacturer:71910 ACDGB/P4A

€ 260,97/ stukexcl. btw

€ 315,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026