Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625471
  • Fabrikant:4026677532091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,21/ stukexcl. btw

€ 393,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min