Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250997
  • Fabrikant:4012801455411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 555,58/ stukexcl. btw

€ 672,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min