€ 316,77/ stukexcl. btw
€ 383,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.6 kN |
Statisch draaggetal | 11.9 kN |
Grenstoerental vetsmering | 19000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 30000 tr/min |