€ 248,64/ stukexcl. btw
€ 300,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18.2 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 19000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 28000 tr/min |
€ 239,43/ stukexcl. btw
€ 289,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026