Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71909-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625449
  • Fabrikant:4012801455244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,57/ stukexcl. btw

€ 632,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174281
  • Manufacturer:71909 ACD/P4ADGB

€ 490,82/ stukexcl. btw

€ 593,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026