Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71909-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625447
  • Fabrikant:4012801455237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 507,12/ stukexcl. btw

€ 613,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174280
  • Manufacturer:71909 ACD/P4ADGA

€ 476,52/ stukexcl. btw

€ 576,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026