Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-E-T-P4S-DTL

  • ERIKS:13250992
  • Fabrikant:4026677572998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 473,39/ stukexcl. btw

€ 572,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in Tandemopstelling
Dynamisch draaggetal
17.1 kN
Statisch draaggetal
9.4 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min