Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71908-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625432
  • Fabrikant:4012801965460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,49/ stukexcl. btw

€ 281,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18 kN
Statisch draaggetal
9.9 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 CDGB/P4A

  • Eriks:24002797
  • Manufacturer:71908 CDGB/P4A

€ 221,69/ stukexcl. btw

€ 268,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026