Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12496068
  • Fabrikant:4012801167710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,34/ stukexcl. btw

€ 230,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.5 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759465
  • Manufacturer:71907 ACDGA/P4A

€ 203,05/ stukexcl. btw

€ 245,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026