Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625417
  • Fabrikant:4012801965484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,59/ stukexcl. btw

€ 283,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.5 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36000 tr/min