€ 399,65/ stukexcl. btw
€ 483,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 11.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 36000 tr/min |
€ 416,25/ stukexcl. btw
€ 503,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026