Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625408
  • Fabrikant:4012801729987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,96/ stukexcl. btw

€ 237,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.1 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
40000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 CDGB/P4A

  • Eriks:24002794
  • Manufacturer:71907 CDGB/P4A

€ 209,14/ stukexcl. btw

€ 253,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026