€ 181,22/ stukexcl. btw
€ 219,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 43000 tr/min |
€ 199,17/ stukexcl. btw
€ 241,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026