€ 215,64/ stukexcl. btw
€ 260,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 8.1 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 43000 tr/min |