Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71906-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12496070
  • Fabrikant:4012801454582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,05/ paarexcl. btw

€ 445,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.1 kN
Statisch draaggetal
4.15 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71906 ACD/P4ADGA

  • Eriks:24002787
  • Manufacturer:71906 ACD/P4ADGA

€ 396,43/ stukexcl. btw

€ 479,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026