Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71906-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13250980
  • Fabrikant:4012801984744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,99/ stukexcl. btw

€ 459,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
8.1 kN
Statisch draaggetal
4.15 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min