Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71906-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625391
  • Fabrikant:4012801167680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,91/ stukexcl. btw

€ 211,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.5 kN
Statisch draaggetal
4.35 kN
Grenstoerental vetsmering
30000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
48000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71906 CDGA/P4A

  • Eriks:23759464
  • Manufacturer:71906 CDGA/P4A

€ 193,38/ stukexcl. btw

€ 233,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026