€ 351,92/ stukexcl. btw
€ 425,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 7.6 kN |
Statisch draaggetal | 3.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 32000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 50000 tr/min |
€ 381,19/ stukexcl. btw
€ 461,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026