€ 164,35/ stukexcl. btw
€ 198,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 7.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.2 kN |
Grenstoerental vetsmering | 43000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 63000 tr/min |
€ 185,94/ stukexcl. btw
€ 224,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026