Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71904-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625369
  • Fabrikant:4012801454230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,04/ stukexcl. btw

€ 405,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Statisch draaggetal
3.2 kN
Grenstoerental vetsmering
43000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
63000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71904 CD/P4ADGA

  • Eriks:24002778
  • Manufacturer:71904 CD/P4ADGA

€ 370,08/ stukexcl. btw

€ 447,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026