€ 160,85/ stukexcl. btw
€ 194,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.12 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 70000 tr/min |
€ 182,30/ stukexcl. btw
€ 220,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026